Beli yanmar genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  2. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  3. Non Brand Trolley Food 2 Stacked Stainless Steel 304 (Kereta Makanan)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Non Brand Trolley Food 2 Stacked Stainless Steel 304 (Kereta Makanan)
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Frame: Stainless Steel Hollow
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Level: 2 Layer
    • Foot: 4pcs Caster Wheel with Brake
  4. MUTU Service Stand Trolley
    Mulai

    Rp1.399.900

    MUTU Service Stand Trolley
    Deskripsi:
    Trolley 3 susun dengan ukuran (mm) : 810 x 460 x 850 mm berbahan stainless steel tahan karat cocok digunakan untuk rumah makan, hotel, catering, kantor, dll. Fungsi trolley : - Untuk mengantarkan/membawa makanan jadi - Untuk mempermudah proses pengantaran/pemindahan dll.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 810x460x850
  5. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  6. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  7. PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  8. Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  9. CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp279.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  10. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  11. Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    atribut:
    • Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
    • Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
  12. YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp339.999.900

    YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  13. YANMAR Seal (Oil)
    Mulai

    Rp399.900

    YANMAR Seal (Oil)
    atribut:
    • Suitable For: YK300QT
    • Part Number: 4
Daftar Harga yanmar genset Terbaru October 2026
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
Kadegen Generator Diesel (Genset Diesel)Rp8.699.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900
Non Brand Trolley Food 2 Stacked Stainless Steel 304 (Kereta Makanan)Rp8.299.900
MUTU Service Stand TrolleyRp1.399.900
CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp309.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp98.999.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait